Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C311C37 Herst.-Nr.: 118100 EAN/GTIN: 4010337003939 |
| |
|
| | |
| Dimmer DrehDruckkn Einsatz 100-1000W uni UP 118100 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schraubklemme | Bedienungsart: | Dreh-/Druckknopf | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Frequenz: | 5 - 50 Hz | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Lastart: | universal | Montageart: | Unterputz | Nennleistung induktive Last: | 100 - 1000 VA | Nennleistung ohmsche Last: | 100 - 1000 W | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, gira universal dimmer, ausschalter, gira ausschalter, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 104,27* | € 126,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 104,38* | € 127,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 104,92* | € 128,18* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,87* | € 129,66* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 107,61* | € 130,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|