Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschienung Z-GV-10/1P-1TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschienung Z-GV-10/1P-1TE
Verschienung Z-GV-10/1P-1TE
Artikel-Nr.:
     3517I-45290009
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     270339
EAN/GTIN:
     4015082703394
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton phasenschiene
1 phasenschiene

Verschienung Z-GV-10/1P-1TE

Blockverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, Z-SLS/D01 (auch mit Hilfsschalter), Produktbreite sind 1016 mm und das Gewicht0,275 Kg. Abdeckkappen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Teilungsmaß:
17,8 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
16,8 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 63 a
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,43*
€ 12,02*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,99*
€ 12,56*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 9,24*
€ 13,17*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 12,22*
€ 17,41*
4 Tage
13
1
€ 5,80*
ab € 12,29*
€ 17,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.