Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p. einstellbar NZMH2-A20-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-45257386
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269228
EAN/GTIN:
     4015082692285
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p. einstellbar NZMH2-A20-NA

Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen SCCR 480Y/277 V 60 Hz( Icu ): 150 kA, Schaltvermögen SCCR 600Y/347 V 60 Hz( Icu ): 65 kA, Schaltvermögen SCCR 480 V 60 Hz( Icu ): 150 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 20 A, Einbautechnik: Festeinbau, Standardausrüstung: Schraubanschluss, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
15..20 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
350 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,93*
€ 392,21*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 346,37*
€ 395,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 357,77*
€ 410,60*
Frei Haus
ab € 362,70*
€ 412,90*
€ 5,95*
ab € 371,58*
€ 422,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,93*
€ 471,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,60*
€ 467,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,47*
€ 455,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,58*
€ 443,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,37*
€ 412,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260168
ab € 46,08*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,68*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100668
ab € 54,63*
Zubehör
Eaton
100676
ab € 54,53*
Zubehör
Eaton
100684
ab € 54,47*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 321,71*
Zubehör
Eaton
104548
ab € 357,45*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 389,84*
Zubehör
Eaton
104640
ab € 11,81*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
107247
ab € 111,11*
Zubehör
Eaton
115275
ab € 13,96*
Zubehör
Eaton
115390
ab € 397,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.