Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungslasttrenner NH00,3x160A LT057


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungslasttrenner NH00,3x160A LT057
Sicherungslasttrenner NH00,3x160A LT057
Artikel-Nr.:
     3517I-45193269
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LT057
EAN/GTIN:
     3250614200571
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
hager sicherungslasttrenner nh00 3x...

Sicherungslasttrenner NH00,3x160A LT057

Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm 160A, Prismenklemme für Cu/Al bis 70mm². NH00-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 60mm nach DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 60mm, Abgang oben bzw.
Weitere Informationen:
Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses:
mit Sicherungslasttrennschalter
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
160 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Mit Sicherungsüberwachung:
ja
Gehäusebreite:
106 mm
Gehäusetiefe:
104 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 112,48*
€ 132,76*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 112,89*
€ 133,13*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,72*
€ 137,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 117,49*
€ 138,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,25*
€ 139,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LNH00100M6
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.