Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Sicherungslasttrenner,NH00, 3x160A, SS 60mm, Abgang : Schraubanschluss M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager LT057 Elektrogehäusezubehör
Hager LT057 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     3461-40026410
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LT057
EAN/GTIN:
     3250614200571
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
hager sicherungslasttrenner nh00 3x...
Sicherungslasttrennschalter LT NH00/60mm, 160A, Prismenklemme M8. NH00-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 60mm Nach DIN VDE 0660/107 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 60mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche Blende.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP3X
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner nh00, sicherungslasttrenner, LT057, Sicherungslasttrennschalter mit Gehäuse, Hauptschalter, Lastschalter mit Sicherung, Lastschalter ohne Sicherung, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter mit Sicherung, Lasttrennschalter ohne Sicherung, NH-Reitersicherungslasttrennschalter, NH-Sicherungslasttrennschalter, NH-Sicherungslasttrennschalter-Leiste, NOT-AUS-Schalter (Lastschalter), Schlüsselschalter (Lastschalter), Sicherungslasttrenner NH00, Sicherungslasttrennschalter, Trenner, 0648714, 648714
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 112,48*
€ 132,76*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 112,89*
€ 133,13*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,72*
€ 137,55*
€ 5,46*
ab € 117,49*
€ 138,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,25*
€ 139,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,55*
€ 163,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LNH00100M6
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.