Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzverteiler volta 3-reih.f.Multimedia VA36WWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufputzverteiler volta 3-reih.f.Multimedia VA36WWH
Aufputzverteiler volta 3-reih.f.Multimedia VA36WWH
Artikel-Nr.:
     3517I-45191036
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA36WWH
EAN/GTIN:
     3250616411579
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler

Aufputzverteiler volta 3-reih.f.Multimedia VA36WWH

Multimedia, volta, APV, 3-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür. Installationskleinverteiler Aufputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 61439-3, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015 und zum Einbau von schutzisolierten VDI Komponenten. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus Kunststoffbodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang, Lüftungstür aus Stahlblech mit geschlitztem Kunststoffeinsatz für ein besseres WLAN-Signal, pulverbeschichtet und eingebrannt und frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Höhe:
515 mm
Breite:
305 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, Verteilertür, hager aufputzverteiler 3 reihig, verteilertür hager, verteilertür, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse, Verteilerschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 135,26*
€ 163,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,73*
€ 164,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,82*
€ 168,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 144,02*
€ 172,61*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 144,17*
€ 173,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,61*
€ 205,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,36*
€ 188,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ06MK
ab € 17,67*
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,14*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,70*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,35*
Zubehör
Hager
VZ306
ab € 2,15*
Zubehör
Hager
VZ316FB
ab € 12,62*
Zubehör
Hager
VZ317FS
ab € 12,62*
Zubehör
Hager
VZ318LC
ab € 17,11*
Zubehör
Hager
VZ406
ab € 2,64*
Zubehör
Hager
VZ407
ab € 4,65*
Zubehör
Hager
VZ00HB
ab € 1,75*
Zubehör
Hager
VZ950
ab € 8,15*
Zubehör
Hager
VZ951
ab € 8,33*
Zubehör
Hager
VZ00EA
ab € 5,59*
Zubehör
Hager
VZ462
ab € 15,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.