Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungssockel NEOZED D03 100A/AC230V/400V 01722.470000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungssockel NEOZED D03 100A/AC230V/400V 01722.470000
Sicherungssockel NEOZED D03 100A/AC230V/400V 01722.470000
Artikel-Nr.:
     3517I-45185061
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     F216067
EAN/GTIN:
     4086500012398
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d03 100a
sicherungssockel
sicherungssockel d03

Sicherungssockel NEOZED D03 100A/AC230V/400V 01722.470000

Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Baugröße:
D03
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Montageart:
Schnappbefestigung
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
100 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: D0-Sicherungssockel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 20,31*
€ 23,56*
1 Tag
12
1
€ 6,40*
ab € 25,44*
€ 33,70*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 31,00*
€ 35,41*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 32,12*
€ 36,74*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 32,47*
€ 42,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
01712.000200
ab € 9,37*
Zubehör
Mersen
T200669
ab € 0,29*
Zubehör
Mersen
G211514
ab € 130,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.