Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Sicherungssockel NEOZED D03 AC230/400V 1-polig mit BS Schelle Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-H4086500012398
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     F216067
EAN/GTIN:
     4086500012398
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d03 100a
sicherungssockel
sicherungssockel d03
Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Es ist das modernste Schraub-Sicherungs-System und für 400VAC/250VDC ausgelegt. Die Baugrößen D01, D02 und D03 bilden das D0 System. D0 Sicherungs-Sockel werden gemeinsam mit D0 Sicherungs-Einsätzen zum Schutz von Leitungen und Anlagen eingesetzt. D0 Sicherungs-Einsätze schalten unzulässige Überströme und Kurzschlussströme bis zum Nennausschaltstrom sicher ab. Sie schützen elektrische Geräte und Anlagen auch vor der elektrodynamischen Wirkung von hohen Kurzschlussströmen. DIN VDE 0636-3, DIN EN 60722
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
100 Ampere
Werkstoff:
Porzellan
Montageart:
Schnappbefestigung
Herkunftsland:
Tunesien
Weitere Suchbegriffe: 01722.470000, F216067, D0-Sicherungssockel, D0-Reitersicherungsunterteil, D0-Sicherungsunterteil, D01, D01-Sockel, D02, D02-Sockel, D03, D03-Sockel, NEOZED - Sockel, Sicherungselement, Sicherungshalter, Sicherungsunterteil, 0630516, 630516
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 20,45*
€ 23,96*
2 Tage
12
1
€ 6,40*
ab € 25,46*
€ 33,92*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 30,94*
€ 35,97*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 32,23*
€ 37,30*
1
€ 4,00*
ab € 28,46*
€ 37,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 373,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
01712.000200
ab € 9,38*
Zubehör
Mersen
T200669
ab € 0,29*
Zubehör
Mersen
G211514
ab € 130,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.