Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Näherungssensor 10mm, bündig D7CK 18 V 10 PSLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Näherungssensor 10mm, bündig D7CK 18 V 10 PSLK
Induktiver Näherungssensor 10mm, bündig D7CK 18 V 10 PSLK
Artikel-Nr.:
     3517I-42969702
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     207733
EAN/GTIN:
     4255686313975
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Näherungssensor 10mm, bündig D7CK 18 V 10 PSLK

Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: bündig Schaltabstand: 10 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Auswertung: digital Bauform: Gewinde Gehäusematerial: Edelstahl Größe: M18 x 1 Gehäuselänge: 35 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +85 °C Schutzart: IP 68, IP 69K Anschluss: Kabel, 2 m
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
35 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 121,99*
€ 154,07*
Frei Haus
ab € 126,60*
€ 160,12*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 150,08*
€ 188,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,34*
€ 170,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.