Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 3VA2440-7HM32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-42576736
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA24407HM320AA0
EAN/GTIN:
     4042948807545
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 3VA2440-7HM32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Erdschlussschutz Ig=0,2...1 x In, tg=0,1/0,3s Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160..400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600..4800 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.518,31*
€ 1.645,86*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.519,47*
€ 1.646,81*
Frei Haus
ab € 1.544,44*
€ 1.676,07*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.783,68*
€ 1.927,85*
€ 5,95*
ab € 2.253,15*
€ 2.412,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.645,86*
€ 1.958,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.629,97*
€ 1.939,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.575,64*
€ 1.875,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.543,94*
€ 1.837,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.518,31*
€ 1.806,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93670LF10
ab € 35,68*
Zubehör
Siemens
3VA94830QC00
ab € 52,56*
Zubehör
Siemens
3VA94830QD00
ab € 40,99*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,56*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,43*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,45*
Zubehör
Siemens
3VA93830SB10
ab € 18,72*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,77*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,81*
Zubehör
Siemens
3VA93230KD10
ab € 186,54*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK17
ab € 71,76*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK15
ab € 44,84*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK25
ab € 75,31*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK21
ab € 66,52*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.