Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 3VA2440-6JQ42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-42576727
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA24406JQ420AA0
EAN/GTIN:
     4042948808054
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 3VA2440-6JQ42-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 630 Schaltvermögenklasse H Icu=85kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A...400A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..15x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In= tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160..400 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
240..4000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600..6000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.182,83*
€ 2.355,96*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.250,33*
€ 2.419,35*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.247,79*
€ 2.420,29*
Frei Haus
ab € 2.284,10*
€ 2.463,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.643,09*
€ 2.810,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.419,35*
€ 2.879,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.393,12*
€ 2.847,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.312,40*
€ 2.751,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.270,83*
€ 2.702,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.250,33*
€ 2.677,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93880LB10
ab € 29,20*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,54*
Zubehör
Siemens
3VA93640SB20
ab € 25,75*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,63*
Zubehör
Siemens
3VA93240KD10
ab € 239,00*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 211,98*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK17
ab € 71,80*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK11
ab € 38,88*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK23
ab € 92,47*
Zubehör
Siemens
3VA93680VF30
ab € 88,30*
Zubehör
Siemens
3VA94810WD40
ab € 18,97*
Zubehör
Siemens
3VA94810WF40
ab € 23,49*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,03*
Zubehör
Siemens
3VA94670HA20
ab € 390,37*
Zubehör
Siemens
3VA94040JC23
ab € 70,7925*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.