Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p 400A NZMH3-A400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-42356162
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109674
EAN/GTIN:
     4015081092604
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p 400A NZMH3-A400

Leistungsschalter NZM3, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 150 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 400 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
320..400 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400..4000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.211,12*
€ 1.342,94*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.224,11*
€ 1.351,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.287,00*
€ 1.419,43*
€ 5,95*
ab € 1.322,92*
€ 1.460,26*
Frei Haus
ab € 1.341,10*
€ 1.479,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,43*
€ 1.689,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.409,31*
€ 1.677,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.356,19*
€ 1.613,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.322,20*
€ 1.573,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.287,00*
€ 1.531,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100514
ab € 72,10*
Zubehör
Eaton
100782
ab € 79,48*
Zubehör
Eaton
104544
ab € 319,58*
Zubehör
Eaton
104545
ab € 340,99*
Zubehör
Eaton
104549
ab € 389,19*
Zubehör
Eaton
104550
ab € 391,47*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
119001
ab € 229,40*
Zubehör
Eaton
119382
ab € 77,57*
Zubehör
Eaton
119858
ab € 44,47*
Zubehör
Eaton
138544
ab € 442,34*
Zubehör
Eaton
153186
ab € 33,31*
Zubehör
Eaton
165716
ab € 66,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.