Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch unmanaged, 8 Ports 58171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Switch unmanaged, 8 Ports 58171
Switch unmanaged, 8 Ports 58171
Artikel-Nr.:
     3517I-41878731
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     58171
EAN/GTIN:
     4048879329576
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch

Switch unmanaged, 8 Ports 58171

Tree 8TX Metall - Unmanaged Switch - 8 Ports Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
8
Layer 2:
nein
Layer 3:
nein
Managebar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 142,33*
€ 177,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,98*
€ 177,47*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 148,83*
€ 184,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 167,44*
€ 199,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 170,95*
€ 200,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,29*
€ 237,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,18*
€ 215,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.