| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-41865557 Herst.-Nr.: IM5134 EAN/GTIN: 4021179131452 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv DC PNP antivalent IM5134 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 35 mm, nicht bündig einbaubar, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 20 mA, antivalent, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Aktive Fläche in 5 Positionen ausrichtbar, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PA (Polyamid) Stecker: Edelstahl Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,50* | € 56,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,17* | € 56,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,57* | € 56,53* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 45,45* | € 57,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,27* | € 58,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|