Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface Modul ET 200AL IM157-1PN 6ES7157-1AB00-0AB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Interface Modul ET 200AL IM157-1PN 6ES7157-1AB00-0AB0
Interface Modul ET 200AL IM157-1PN 6ES7157-1AB00-0AB0
Artikel-Nr.:
     3517I-41666377
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71571AB000AB0
EAN/GTIN:
     4047623403500
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul

Interface Modul ET 200AL IM157-1PN 6ES7157-1AB00-0AB0

SIMATIC ET 200AL, PROFINET Interface-Modul IM 157-1 PN, Schutzart IP67 SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem mit kompakten Peripheriemodulen in IP65/67. Mit dem Peripheriesystem bietet Siemens Ihnen eine platzsparende und zukunftssichere Lösung. Ihr Platzaufwand beschränkt sich auf ein Minimum, da sich SIMATIC ET 200AL aufgrund der geringen Breite von 30 mm und des niedrigen Gewichtes von 145 g in jeder Lage leicht an die Maschine oder an die Montagelinie anbringen lässt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 205,49*
€ 224,70*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,91*
€ 227,00*
Frei Haus
ab € 216,47*
€ 236,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 219,00*
€ 239,71*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,66*
€ 246,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,70*
€ 267,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,49*
€ 261,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,77*
€ 260,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RX98020AA00
ab € 0,37*
Zubehör
Siemens
3RK19011PN00
ab € 0,807*
Zubehör
Siemens
6ES71445KD500BA0
ab € 249,78*
Zubehör
Siemens
6ES71445KD000BA0
ab € 223,29*
Zubehör
Siemens
6ES71942AB000AA0
ab € 20,58*
Zubehör
Siemens
6ES71455ND000BA0
ab € 250,36*
Zubehör
Siemens
6ES71475JD000BA0
ab € 242,37*
Zubehör
Siemens
6ES71415AH000BA0
ab € 161,17*
Zubehör
Siemens
6ES71415AF000BA0
ab € 98,00*
Zubehör
Siemens
6ES71415BF000BA0
ab € 98,83*
Zubehör
Siemens
6ES71435AH000BA0
ab € 194,52*
Zubehör
Siemens
6ES71435AF000BA0
ab € 108,16*
Zubehör
Siemens
6ES71435BF000BA0
ab € 107,46*
Zubehör
Siemens
6ES71425AF000BA0
ab € 143,19*
Zubehör
Siemens
6ES71465FF000BA0
ab € 403,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.