Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ein-/Ausgangserweiterung Schraubklemmme EASY-E4-UC-8RE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     3517I-41660355
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197217
EAN/GTIN:
     4015080892786
Suchbegriffe:
Easy-Steuerungsmodul
Eaton Easy
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung

Ein-/Ausgangserweiterung Schraubklemmme EASY-E4-UC-8RE1

Ein-/Ausgangserweiterung für die Steuerrelais der Serie easyE4 mit einer Bemessungsbetriebsspannung von 12 VDC, 24 VDC oder 24 VAC. Diese Erweiterung stellt 4 digitale Eingänge für 12 VDC, 24 VDC oder 24 VAC, 4 Relais-Ausgänge für 12 - 250 VAC oder 12-220 VDC zur Verfügung. Die Anschlüsse erfolgen per Schraubklemme. Die Verbindung zum Steuerrelais easy-E4 oder einer anderen Erweiterung easy-E4 erfolgt mittels Verbindungsstecker easy-E4-CONNECT1 (Artikel Y7-197225) der im Lieferumfang enthalten ist.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85..264 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85..264 V
Versorgungsspannung bei DC:
10,19999999..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Schaltstrom:
5 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Mit Relaisausgang:
ja
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Kompaktsteuerung, Relaismodul, eaton easy erweiterung, Logikmodul, Steuerrelais, Micro-SPS, Kompakt-SPS, Kleinst-SPS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 57,88*
€ 71,57*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 60,05*
€ 73,72*
Frei Haus
ab € 60,76*
€ 73,94*
€ 8,95*
ab € 58,72*
€ 74,11*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,67*
€ 75,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197212
ab € 109,72*
Zubehör
Eaton
197213
ab € 116,42*
Zubehör
Eaton
197218
ab € 96,96*
Zubehör
Eaton
197222
ab € 97,42*
Zubehör
Eaton
197224
ab € 93,46*
Zubehör
Eaton
197508
ab € 140,38*
Zubehör
Eaton
197509
ab € 119,93*
Zubehör
Eaton
197221
ab € 59,97*
Zubehör
Eaton
197514
ab € 63,71*
Zubehör
Eaton
197225
ab € 24,27*
Zubehör
Eaton
197506
ab € 124,97*
Zubehör
Eaton
197510
ab € 61,71*
Zubehör
Eaton
197216 EASY-E4-AC-12RCX1
ab € 109,45*
Zubehör
Eaton
197515 EASY-E4-AC-16RE1P
ab € 106,71*
Zubehör
Eaton
061360
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.