Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Stecker 09120033021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJ45-Stecker 09120033021
RJ45-Stecker 09120033021
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-41253095
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120033021
EAN/GTIN:
     5713140016903
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

RJ45-Stecker 09120033021

Einsätze, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2 + RJ45
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 6,711*
€ 8,541*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 8,55*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,78*
€ 8,61*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,8092*
€ 8,6392*
10
Frei Haus
ab € 6,844*
€ 8,674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,541*
€ 10,16379
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,101*
€ 9,64019
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,711*
€ 7,98609
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09120033031
ab € 6,75109*
Ähnlich
Harting
09120033013
ab € 10,01*
Ähnlich
Harting
09120033015
ab € 23,28*
Ähnlich
Harting
09120033016
ab € 15,70*
Ähnlich
Harting
09 12 003 3011
ab € 7,931*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.