Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 3A, 2-polig, bestückt, Schneidklemmanschluss, 09120033015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 2-polig, bestückt, Schneidklemmanschluss, 09120033015
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 2-polig, bestückt, Schneidklemmanschluss, 09120033015
Artikel-Nr.:
     4502-44F0241
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120033015
EAN/GTIN:
     4099889770803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz, 09 12 003 3015, Harting Einsatz, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2, + RJ45 Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 3A * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 10 A * Bemessungsspannung: 24 V * PE-Kontakt: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusegröße:
3A
Kontaktanschluss:
Schneidklemmanschluss
Polzahl:
2-polig
Sonderkontakte:
RJ45
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.0434 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 23,32*
€ 29,10*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 25,13*
€ 31,45*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 25,70*
€ 35,14*
2 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 32,92*
€ 71,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09120033031
ab € 6,73109*
Ähnlich
Harting
09120033013
ab € 10,02*
Ähnlich
Harting
09120033016
ab € 15,72*
Ähnlich
Harting
09 12 003 3011
ab € 7,891*
Ähnlich
Harting
09 12 003 3021
ab € 6,721*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.