Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammschiene 1-ph. 6-p. Cu/16mmq MVS 1 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-40455317
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900815
EAN/GTIN:
     4013364087996
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
dehn kammschiene

Kammschiene 1-ph. 6-p. Cu/16mmq MVS 1 6

Kammschiene / Modularverdrahtungssystem einphasig, sechspolig, Kupfer 16 mm².
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Teilungsmaß:
17,5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Breite in Teilungseinheiten:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, kammschiene 16qmm, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
200
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 2,80*
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 3,90*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,62*
€ 3,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,65*
€ 3,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,68*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.