Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Alu-Profil 2000mm weiss 53754070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-40452653
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53754070
EAN/GTIN:
     4251433912484
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Alu-Profil 2000mm weiss 53754070

Wandanbauprofil, weiß. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 53400000 53400070 53431070 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden. Das zugehörige Endkappen-Set steht unter 5307907053080070 zur Verfügung. Zusätzlich kann mit dem Eckerbinder 53082070 mühelos ein 90°-Winkel realisiert werden.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2000 mm
Breite:
17,8 mm
Höhe:
46,1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,84*
€ 37,84*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,36*
€ 44,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 33,47*
€ 44,78*
€ 8,50*
ab € 33,85*
€ 45,35*
€ 3,90*
ab € 33,90*
€ 45,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53400070
ab € 8,01*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53079070
ab € 1,95*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53080070
ab € 1,98*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53431070
ab € 11,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53400000
ab € 8,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53400080
ab € 8,66*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53082070
ab € 18,43*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53023000
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.