Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diazed-Sicherungseinsatz 50V Gleichstrom-Bahn 5SD601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diazed-Sicherungseinsatz 50V Gleichstrom-Bahn 5SD601
Diazed-Sicherungseinsatz 50V Gleichstrom-Bahn 5SD601
Artikel-Nr.:
     3517I-40355101
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SD601
EAN/GTIN:
     4001869021546
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
d-sicherung diii

Diazed-Sicherungseinsatz 50V Gleichstrom-Bahn 5SD601

DIAZED-Sicherungseinsatz 750V Gleichstrom-Bahnanlagenschutz Charakteristik flink Größe DIII, E33, 2A
Weitere Informationen:
Baugröße:
DIII
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
750 V
Farbcode:
rosa
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,66*
€ 9,04*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 6,732*
€ 9,172*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,77*
€ 9,22*
5
€ 3,90*
ab € 6,954*
€ 9,454*
1
€ 6,90*
ab € 7,65*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,172*
€ 10,91468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,642*
€ 10,28398
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,302*
€ 9,87938
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,732*
€ 8,01108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 45,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5SH310
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.