Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Zeitschaltuhr Wochenprogramm TR 610 top3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Zeitschaltuhr Wochenprogramm TR 610 top3
Digitale Zeitschaltuhr Wochenprogramm TR 610 top3
Artikel-Nr.:
     3517I-40267551
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     6100130
EAN/GTIN:
     4003468610299
Suchbegriffe:
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau

Digitale Zeitschaltuhr Wochenprogramm TR 610 top3

Digitale Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, 1 Kanal, Wochenprogramm, Breite 2 TE, App-Programmierung möglich, Sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maximale Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt, 100 % kompatibel zu top2, 600 Watt LED-Leistung, 800 Ampere/200 Mikrosekunden Einschaltstrom, 0,4 Watt Stand-by Leistung, DuoFix Steckklemmen, Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50..60 Hz
Gangreserve in Jahren:
10
Ganggenauigkeit pro Tag:
0,25 s
Textführung im Display:
ja
Externe Programmierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, theben schaltuhr, zeitschalter, Universalschaltuhr, Installationsschaltuhr, Einbauschaltuhr, Digitalschaltuhr
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 55,98*
€ 71,46*
1 Tag
134
€ 6,40*
ab € 60,40*
€ 74,13*
€ 5,95*
ab € 62,14*
€ 75,70*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 63,44*
€ 77,56*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 64,85*
€ 78,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070130
ab € 35,90*
Zubehör
Theben
9070409
ab € 40,02*
Zubehör
Theben
9070404
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.