Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben PC-Set OBELISK top2 Programmierset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2157358-BP
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     9070409
EAN/GTIN:
     4003468904015
Suchbegriffe:
Schaltuhr-Programmierset
Schaltuhr-Programmiersoftware
Theben PC-Set OBELISK top2 Programmierset

Theben 9070409 Programmierset

PC Programmierset OBELISK top2, Zur komfortablen Programmierung der Schaltzeiten unter WINDOWS per drag and drop, Zeitprogramm kann ausgedruckt werden, Programm-Speicherkarte kann am PC an einer Schnittstelle eingelesen und anschließend in die Schaltuhr gesteckt und eingelesen werden. Sonderprogramm durch steckbare Speicherkarte möglich. Programmkopien für weitere Schaltuhren sind möglich, Set besteht aus Speicherkarte, Steckadapter mit USB-Anschlusskabel (2 m).

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Für Windows XP/Vista/7/8/10 (32/64 Bit)

Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
9070409
Typ (Hersteller-Typ):
PC-Set OBELISK top2
Produkt-Art:
Programmierset
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 04003468904015, Theben, 9070409, PC-Set OBELISK top2, PC-Programmierset
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 39,05*
€ 51,35*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 42,33*
€ 54,03*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 44,25*
€ 55,88*
€ 4,98*
ab € 46,10*
€ 58,08*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 72,91*
€ 89,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,68*
€ 103,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070404
€ 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.