Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben Bluetooth OBELISK top3 Dongle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2158593-BP
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     9070130
EAN/GTIN:
     4003468902639
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Theben Bluetooth OBELISK top3 Dongle

Theben 9070130 Bluetooth OBELISK top3

Bluetooth Low-Energy Dongle zur Übertragung von Zeitschaltprogrammen und Direktbefehlen von der App in die Zeitschaltuhr, Steckbar über die Standard top3 OBELISK-Schnittstelle, Hohe Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann an das Gerät übertragen werden, wenn der Dongle in der Uhr steckt, Geringerer Standby-Verbrauch im Vergleich zu integrierter Lösung

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 9070130 · Weitere technische Daten: Schutzart: IP40
Umgebungstemperatur: -30 °C bis +55 °C

Weitere Informationen:
Marke:
Theben
Herst.-Teilenr.:
9070130
Typ (Hersteller-Typ):
Bluetooth OBELISK top3
Produkt-Art:
Dongle
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Digital, Schaltuhr-Programmierset, Schaltuhr-Programmiersoftware, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, theben bluetooth stick, adapter bluetooth, Theben, 9070130, Bluetooth OBELISK top3, PC-Programmierset, PCProgrammierset
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 36,09*
€ 47,97*
€ 5,95*
ab € 37,94*
€ 48,95*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 39,18*
€ 50,33*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,29*
€ 50,58*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 49,69*
€ 63,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.