Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 4-polig GM.4.56.130/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gabelsammelschiene 4p, 80 A, 16 mm2, 1000 mm, ablängbar
Gabelsammelschiene 4p, 80 A, 16 mm2, 1000 mm, ablängbar
Gabelsammelschiene 4p, 80 A, 16 mm2, 1000 mm, ablängbar
Artikel-Nr.:
     3517I-40266146
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09920315
EAN/GTIN:
     4014712160385
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Phasenschiene 4-polig GM.4.56.130/16

Diese Komponenten für die Verdrahtung von Schutzschaltern in industriell, gewerblich und privat genutzten Elektroverteilern verringern den Installationsaufwand erheblich. Diese ablängbaren Sammelschienen eignen sich für die versorgungsseitige Verbindung von Fehlerstromschutzschaltern, Leitungsschutzschaltern und FI-/LS-Kombinationen auf der Unterseite der Geräte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
4
Geeignet für Anzahl Geräte:
56
Teilungsmaß:
17,8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Zuschneidbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
56
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,84*
€ 86,25*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,68*
€ 90,69*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 76,78*
€ 95,88*
€ 5,95*
ab € 78,69*
€ 98,28*
Frei Haus
ab € 79,93*
€ 99,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,90*
€ 111,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,66*
€ 104,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920160
ab € 1,27*
Zubehör
Doepke
09920090
ab € 6,15*
Zubehör
Doepke
09920099
ab € 3,23*
Zubehör
Doepke
09920104
ab € 1,49*
Zubehör
Doepke
09920087
ab € 1,50*
Zubehör
Doepke
09920186
ab € 2,08*
Zubehör
Doepke
09920102
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.