| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40254789 Herst.-Nr.: 148810 EAN/GTIN: 4015081450480 |
| |
|
| | |
| Sicherungssockel FCFBD02DI-3 Sicherung-Sockel, nach DIN VDE 0636-301, für Schmelzeinsätze Größe D02 und D01, plombierbar, Silikon-, halogen und phosphorfrei, Hülsen-Passeinsätze ASGRD02-.A für Stromkodierung notwendig, verlustarme Edelstahlklemme (antimagnetisch), nur Schraubkappe Größe D02 für alle Anwendungen nötig, Montage auf DIN-Schiene oder Montageplatte möglich, Finger und Handrückensicher nach BGV A3, ÖVE-EN 6 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Baugröße: | D02 | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung mit Abdeckung: | nein | Montageart: | DIN-Schiene | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 63 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 9,21* | € 12,04* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 10,90* | € 14,08* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 10,84* | € 15,11* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,01* | € 15,29* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 11,53* | € 16,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|