Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionsmodul AXL SE INC1 ASYM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3517I-40064816
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1182185
EAN/GTIN:
     4063151218379
Suchbegriffe:
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profinet ein-/ausgabemodul

Funktionsmodul AXL SE INC1 ASYM

Axioline Smart Elements, Positionserfassungsmodul, Inkrementalgebereingang: 1, asymmetrische Geber, Digitale Eingänge: 2, 24 V DC, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
19,2..30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0,003 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-3..5 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,76*
€ 144,27*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 130,86*
€ 147,04*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 134,01*
€ 149,70*
Frei Haus
ab € 137,24*
€ 153,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,90*
€ 157,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0830928
€ 1,25564*
Zubehör
Phoenix Contact
1031721
€ 155,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1134913
€ 163,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
€ 7,049*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.