Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogmodul 2-Eing.U/I 2-Ausg. EU5E-SWD-2A2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-40059380
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     144063
EAN/GTIN:
     4015081405930
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler

Analogmodul 2-Eing.U/I 2-Ausg. EU5E-SWD-2A2A

SmartWire-DT Teilnehmer zum Anschluss von zwei analogen Ein-/Ausgabesignalen, automatische Adresseinstellung, Eingänge 0-10 V / 0-20 mA, Ausgängen 0-10 V / 0-20 mA, individuell konfigurierbar, Anschluss mit Push-In Klemmen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Leistungsaufnahme:
1,5 W
Eingang, Strom:
ja
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 230,52*
€ 251,00*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,44*
€ 251,53*
Frei Haus
ab € 235,23*
€ 254,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,21*
€ 257,81*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 239,04*
€ 259,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,28*
€ 295,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,38*
€ 292,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,49*
€ 288,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
116309 EU5C-SWD-PF1-1
€ 75,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.