Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-40055790 Herst.-Nr.: 1938600000 EAN/GTIN: 4032248612611 |
| |
|
| | |
| Sensor Aktor Verteiler Sub-Bus SAI-AU M8 SB 8DI Verteiler für den Anschluss von Sensoren und Aktoren im System. Die mechanische Robustheit des Gehäuses entspricht den hohen Anforderungen der Industrie und ist beständig gegen aggressive Mittel, Vibration, Erschütterung, Temperatur sowie Wasser und Staub. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Breite: | 30 mm | Höhe: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 120,04* | € 132,72* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 121,35* | € 134,01* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,50* | € 136,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,31* | € 141,60* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 130,07* | € 143,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|