Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scalance 12x100/1000MBit/s 6GK5552-0AR00-2AR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40051829
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK55520AR002AR2
EAN/GTIN:
     4019169252515
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
12 port sfp switch

Scalance 12x100/1000MBit/s 6GK5552-0AR00-2AR2

SCALANCE XR552-12M, managed IE Switch, 19 Rack, 4x 1000/10000 Mbit/s SFP+, 12x 100/1000 Mbit/s 4-Port-Medienmodule, elektrisch, elektrisch PoE oder optisch, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...), C-PLUG im Lieferumfang Layer 3 integriert, Ports vorn.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
48
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
52
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
52
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
48
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
48
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
48
Max. PoE-Leistung:
30 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, industrie-switch siemens
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 9.166,52*
€ 9.444,58*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.167,37*
€ 9.445,42*
Frei Haus
ab € 9.259,11*
€ 9.537,38*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9.274,63*
€ 9.552,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10.756,66*
€ 11.036,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.444,58*
€ 11.239,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.380,99*
€ 11.163,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.219,68*
€ 10.971,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.166,52*
€ 10.908,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,90*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 26,13*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 25,86*
Zubehör
Siemens
6GK59803CB000AA1
ab € 175,55*
Zubehör
Siemens
6GK59803CB000AA2
ab € 203,45*
Zubehör
Siemens
6GK59803CB000AA7
ab € 296,11*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN15
ab € 90,30*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN30
ab € 150,89*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,29*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,45*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,39*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,20*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 49,39*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
ab € 58,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.