Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XR552-12M Man., Layer3 Switch,4xSFP+,12xfür Medienmodule,PoE,Ports vorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK55520AR002AR2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK55520AR002AR2
EAN/GTIN:
     4019169252515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
12 port sfp switch
SCALANCE XR552-12M, managed IE Switch, 19 Rack, 4x 1000/10000 Mbit/s SFP+, 12x 100/1000 Mbit/s 4-Port-Medienmodule, elektrisch, elektrisch PoE oder optisch, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP, ...), C-PLUG im Lieferumfang Layer 3 integriert, Ports vorn. SCALANCE XR552-12M Managed, Layer 3 Rack Switch, 4x 1000/10000 Mbit/s SFP+, 12x 100/1000 Mbit/s für Medienmodule, PoE, Ports vorn für Backbone-Vernetzung und Anbindung an die Office-IT. Die Zukunft des industriellen Netzwerk-Designs: Strukturieren Sie mit SCALANCE XR522-12M als Layer-3-Switch und zentrale Komponente im Industrial Backbone Ihr Anlagennetzwerk. Damit schaffen Sie die ideale Basis für Realisierung von Netzwerken, die hinsichtlich Zuverlässigkeit und Performance Maßstäbe setzen. Die modularen,hochperfomanten und industrietauglichen Layer-3-Switches dienen dem Aufbau von elektrischen und optischen Linien-, Ring und Sternstrukturen. Mit SCALANCE XR522-12M haben Sie die völlige Freiheit bei der Wahl von Anschlussmedien und können unterschiedliche Redundanzkonzepte verwenden.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
48
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
449 mm
Tiefe:
305 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
52
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
52
Höhe:
130.8 mm
Layer 2:
true
Layer 3:
true
Max. PoE-Leistung:
30 W
Ethernet:
true
Anzahl der Modulslots:
12
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
48
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
48
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, industrie-switch siemens, SCALANCE XR552-12M, Switch, SCALANCE, SCALANCE XR, SCALANCE XR-500, Industrial Ethernet, PROFINET, XR552, SCALANCE XR552 managed, SCALANCE XR-552 managed, X-500, X-500 managed, managed, PoE, Power over Ethernet, power-over-Ethernet, Netzkomponente, aktive Netzkomponente, 19 Zoll, Schaltschrankeinbau, Medienmodul
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.172,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.447,17*
€ 11.242,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.402,58*
€ 11.189,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.234,61*
€ 10.989,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.172,42*
€ 10.915,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,46*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 26,10*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 25,84*
Zubehör
Siemens
6GK59803CB000AA1
ab € 175,14*
Zubehör
Siemens
6GK59803CB000AA2
ab € 201,71*
Zubehör
Siemens
6GK59803CB000AA7
ab € 296,10*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN15
ab € 89,87*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN30
ab € 150,45*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,32*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,41*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,42*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,14*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 49,20*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
ab € 58,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.