Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene G-3L-210/16 C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phasenschiene G-3L-210/16 C
Artikel-Nr.:
     3517I-39456992
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2413306
EAN/GTIN:
     4025221011020
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
3 phasenschiene
pollmann phasenschiene

Phasenschiene G-3L-210/16 C

Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Teilungsmaß:
17,8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
210 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
130 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 16mm²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,08*
€ 220,01*
€ 5,95*
ab € 181,5275*
€ 220,4775*
Frei Haus
ab € 185,30*
€ 226,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,01*
€ 261,8119
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,06*
€ 260,6814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,30*
€ 250,257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,72*
€ 241,2368
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,08*
€ 214,2952
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 7,2032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.