Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung f.Einführungsflansch CDKG 6 HB BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtung f.Einführungsflansch CDKG 6 HB BK
Dichtung f.Einführungsflansch CDKG 6 HB BK
Artikel-Nr.:
     3517I-39368387
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108197
EAN/GTIN:
     4007686058673
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte

Dichtung f.Einführungsflansch CDKG 6 HB BK

CONMAXX® Dichteinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Gittereinsätzen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
20,7 mm
Höhe:
20,7 mm
Tiefe:
21,7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
1
Gewindeart:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,901*
€ 2,601*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,9207*
€ 2,6207*
10
€ 4,00*
ab € 2,457*
€ 3,552*
1 Tag
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,548*
€ 3,563*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,3802*
€ 4,4402*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,601*
€ 3,09519
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,571*
€ 3,05949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,431*
€ 2,89289
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,311*
€ 2,75009
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,261*
€ 2,69059
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,901*
€ 2,26219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.