Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska CDKG 6 HB BK Dichteinsatz Kunststoff 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2477186-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108197
EAN/GTIN:
     4007686058680
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
Wiska CDKG 6 HB BK Dichteinsatz Kunststoff 10 St.

Dichtung für Einführungsflansch, für Kabeldurchmesser 5-6 mm, schwarz

CONMAXX® Dichteinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Gittereinsätzen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): gerade · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 17.7 mm · Produktabmessung, Länge: 17.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 17.5 x 17.5 x 17.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
17.7 mm
Produktabmessung, Länge:
17.5 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
Wiska
Material:
Kunststoff
Herst.-Teilenr.:
10108197
Typ (Hersteller-Typ):
CDKG 6 HB BK
Ausführung (allgemein):
gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dichteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wiska, 10108197, CDKG 6 HB BK, Würgenippel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,891*
€ 2,601*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,9107*
€ 2,6107*
10
€ 3,90*
ab € 2,165*
€ 2,935*
10
€ 4,00*
ab € 2,457*
€ 3,532*
Lager 102
20
10
Frei Haus
ab € 2,558*
€ 3,543*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,543*
€ 4,21617
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,493*
€ 4,15667
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,323*
€ 3,95437
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,101*
€ 3,69019
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,971*
€ 3,53549
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,947*
€ 3,50693
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,898*
€ 3,44862
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,558*
€ 3,04402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.