Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingverschlussschraube EX OSSP-R 63 / M63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50065616 WISKA ATEX-Blindstopfen M63x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065616 WISKA ATEX-Blindstopfen M63x1,5 mit Innensechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     3517I-39361717
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065616
EAN/GTIN:
     4007685656160
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube

Messingverschlussschraube EX OSSP-R 63 / M63

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,57*
€ 51,56*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,03*
€ 51,58*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,6465*
€ 52,4265*
Frei Haus
ab € 40,83*
€ 52,62*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 78,71*
€ 122,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50065610
ab € 6,15*
Ähnlich
Wiska
50065611
ab € 6,49*
Ähnlich
Wiska
50065612
ab € 10,97*
Ähnlich
Wiska
50065613
ab € 10,21*
Ähnlich
Wiska
50065614
ab € 13,89*
Ähnlich
Wiska
50065615
ab € 26,25*
Ähnlich
Wiska
50065617
ab € 76,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.