Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX-Kunststoffadapter M20 EX-APM 36/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10064771 WISKA ATEX-Adapter PG/M von PG36x1,588 auf M20x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
10064771 WISKA ATEX-Adapter PG/M von PG36x1,588 auf M20x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3517I-39360727
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064771
EAN/GTIN:
     4007685031363
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
adapter kabelverschraubung m20
adapter kabelverschraubung

EX-Kunststoffadapter M20 EX-APM 36/20

Zum Anpassen von PG-Gewindegrössen- oder Durchgangsbohrungen auf metrische Gewindegrössen. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
36
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 16,12*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,8902*
€ 16,1702*
10
Frei Haus
ab € 13,377*
€ 16,647*
10
Frei Haus
ab € 14,76*
€ 18,638*
10
€ 5,95*
ab € 18,61163*
€ 22,89163*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 161,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10064767
ab € 4,45*
Ähnlich
Wiska
10064768
ab € 4,8447*
Ähnlich
Wiska
10064772
ab € 11,48*
Ähnlich
Wiska
10064773
ab € 11,22*
Ähnlich
Wiska
10064774
ab € 11,48*
Ähnlich
Wiska
10064762
ab € 4,19*
Ähnlich
Wiska
10064766
ab € 4,962*
Ähnlich
Wiska
10064777
ab € 20,102*
Ähnlich
Wiska
10064778
ab € 19,9771*
Ähnlich
Wiska
10064779
ab € 20,0271*
Ähnlich
Wiska
10064780
ab € 20,0671*
Ähnlich
Wiska
10064783
ab € 20,92*
Ähnlich
Wiska
10064785
ab € 20,98*
Ähnlich
Wiska
10064786
ab € 20,92*
Ähnlich
Wiska
10064787
ab € 20,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.