Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-39085949 Herst.-Nr.: 60011277 EAN/GTIN: 4065624013511 |
| | |
|
| | |
| UC900 SS23 PE Kat.7 sw 4P S/FTP 60011277-PE-T1000 Installationskabel für den Außenbereich UC900 SS23 C7 S/FTP 4P PE 1000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.7 für die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1000 MHz. Mit Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel doppelt geschirmt. Das 4-paarige Simplex Verlegekabel mit 8 Kupferadern AWG23ist für den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Technik, geeignet für direkte Erdverlegung, UV-beständig und übertrifft die Anforderungen nach EN 50173-1 EN 50288-4-1, ISO/IEC 11801 IEC 61156-5 und IEEE 802. Weitere Informationen: | | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiterdurchmesser: | 0,56 mm | Leiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Ader-Zahl: | 8 | Verseilelement: | Paare | Spezifizierung Aderisolation: | Polyethylen (PE) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Schirm über Verseilelement: | Folie | Schirm über Verseilung: | Geflecht | Kabel längswasserdicht: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Erdkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, draka kat 7 s/ftp, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig, Telekommunikationskabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,21* | € 1,94* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1,218* | € 1,948* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,32* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,21* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|