Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Z.LWL-Gehäuse 1HE ohne Frontplatte TN-BasisV-1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19Z.LWL-Gehäuse 1HE ohne Frontplatte TN-BasisV-1HE
19Z.LWL-Gehäuse 1HE ohne Frontplatte TN-BasisV-1HE
Artikel-Nr.:
     3517I-39068939
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021731
EAN/GTIN:
     4018359346911
Suchbegriffe:
Frontplatte
Patchpanel
telegärtner frontplatte
patchpanel

19Z.LWL-Gehäuse 1HE ohne Frontplatte TN-BasisV-1HE

Weitere Informationen:
Mit Frontplatte:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44 mm
Breite:
482 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 1he
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,62*
€ 59,61*
Frei Haus
ab € 46,77*
€ 60,81*
2 Tage
2
€ 5,80*
ab € 49,36*
€ 63,98*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,91*
€ 67,26*
€ 3,50*
ab € 53,11*
€ 68,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100021117
ab € 0,77*
Zubehör
Telegärtner
100017559
ab € 2,49*
Zubehör
Telegärtner
100022175
ab € 3,09*
Zubehör
Telegärtner
H02025A0563
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.