Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Faserpigtail G50/125 2m, OM3 O3681.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC Faserpigtail G50/125 2m, OM3 O3681.2
LC Faserpigtail G50/125 2m, OM3 O3681.2
Artikel-Nr.:
     3517I-39068830
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O3681.2
EAN/GTIN:
     4049759026783
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

LC Faserpigtail G50/125 2m, OM3 O3681.2

Faserfarbe türkis Stecker LC beige 12 Pigtails mit türkisem Fasercouting 900µ in einer Verpackungseinheit. Jede VPE beinhaltet ein individuelles Meßprotokoll.
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
LC
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
türkis
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 1,36*
€ 2,12*
5 Tage
4
1
€ 9,90*
ab € 1,47*
€ 2,29*
1
€ 6,78*
ab € 1,48*
€ 2,31*
Lager 3517
12
€ 5,46*
ab € 1,6625*
€ 2,3525*
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,3525*
€ 2,79948
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2825*
€ 2,71618
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1825*
€ 2,59718
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0625*
€ 2,45438
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6625*
€ 1,97838
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 28,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.