Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse V1 EtherNet/IP IE-PH-V01M-BP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckergehäuse V1 EtherNet/IP IE-PH-V01M-BP
Steckergehäuse V1 EtherNet/IP IE-PH-V01M-BP
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-39067039
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1962560000
EAN/GTIN:
     4032248644698
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots

Steckergehäuse V1 EtherNet/IP IE-PH-V01M-BP

Leeres Gehäuse speziell für Stecker des Bereiches Industrial Ethernet.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
126 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40..70 °C
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Gehäuse anreihbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 31,17*
€ 35,39*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 35,69*
10
Frei Haus
ab € 31,834*
€ 36,034*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 31,96*
€ 36,25*
16 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 32,11*
€ 36,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,4711
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,3525
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,3303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 356,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1857440000
€ 0,24587*
Zubehör
Weidmüller
1096180000
€ 0,63144*
Zubehör
Weidmüller
1068990000
€ 18,59*
Zubehör
Weidmüller
1962780000
€ 22,46*
Zubehör
Weidmüller
1962790000
€ 24,87*
Zubehör
Weidmüller
1067410000
€ 19,62*
Zubehör
Weidmüller
1067390000
€ 23,65*
Zubehör
Weidmüller
1962720000
€ 3,891*
Zubehör
Weidmüller
1962730000
€ 12,98*
Zubehör
Weidmüller
1965690000
€ 5,021*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.