| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-39011002 Herst.-Nr.: K5255.3 EAN/GTIN: 4049759208875 |
| |
|
| | |
| USB2.0 HighSpeed-Kabel 3,0m gr A-B K5255.3 Farbe grau, umpritzt, geschirmt Aufbau entspricht der USB2.0 Spezifikation Weitere Informationen: | | Länge: | 3 m | Anzahl der Pole Anschluss 1: | 4 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | USB-A | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Anzahl der Pole Anschluss 2: | 4 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | USB-B | Ausführung Anschluss 2: | Stecker | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,32* | € 2,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,53* | € 2,38* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,55* | € 2,41* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,56* | € 2,42* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 1,62* | € 2,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|