Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungssensor magnetisch MM12-60ANS-ZUKS04


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-38978599
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1090975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter

Näherungssensor magnetisch MM12-60ANS-ZUKS04

Magnetische Näherungssensoren, MM, MM12-60ANS-ZUKS04, Schaltabstand Sn: 60 mm, Schaltausgang: NPN, Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m, Gehäusematerial: Metall, Schaltfunktion: Schließer
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Spannungsart:
DC
Schaltabstand:
0 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,46*
€ 108,19*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 87,99*
€ 111,98*
Frei Haus
ab € 91,92*
€ 115,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.