| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38961091 Herst.-Nr.: 1055455 EAN/GTIN: 4047084284359 |
| |
|
| | |
| Näherungssensor induktiv IQ10-03BNSKT0S Induktive Näherungssensoren, IQB, IQ10-03BNSKT0S, Schaltabstand Sn: 3 mm, Einbau in Metall: Bündig, Quaderform (B x H x T): 10 mm x 28 mm x 16 mm, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Schaltausgang: NPN, Schaltfunktion: Schließer, Anschlussart: Stecker M8, 3-polig Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 10 mm | Höhe des Sensors: | 28 mm | Länge des Sensors: | 16 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Gehäusebauform: | Quader | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 200 mA | Versorgungsspannung: | 10..30 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,11* | € 52,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 43,31* | € 56,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,11* | € 57,58* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 50,83* | € 72,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|