Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte DALI 4000K Publisca P2 #6678051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Publisca P2-AB2L/2000-740 6678051 3G1S ETDD LED-Außenleuchte 20W IP66
TRILUX Publisca P2-AB2L/2000-740 6678051 3G1S ETDD LED-Außenleuchte 20W IP66
Artikel-Nr.:
     3517I-38783945
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6678051
EAN/GTIN:
     4018242341801
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmanagement

LED-Aufsatzleuchte DALI 4000K Publisca P2 #6678051

Dekorative Mastaufsatzleuchte mit planer Abdeckscheibe, Mastaufsatz trapezförmig. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mastaufsatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm, Die Mastbefestigung erfolgt mit zwei Befestigungsschrauben nach EN 60598-2-3 aus Edelstahl. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 651,88*
€ 744,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 702,08*
€ 792,61*
Frei Haus
ab € 709,36*
€ 800,07*
€ 5,95*
ab € 771,88*
€ 865,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 802,39*
€ 901,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,61*
€ 943,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,49*
€ 935,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,83*
€ 905,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,25*
€ 879,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,08*
€ 835,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6677851
ab € 634,14*
Ähnlich
TRILUX
6677951
ab € 632,19*
Ähnlich
TRILUX
6678751
ab € 786,63*
Ähnlich
TRILUX
6678851
ab € 787,36*
Ähnlich
TRILUX
6678951
ab € 787,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.