| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38714716 Herst.-Nr.: 33892 EAN/GTIN: 4034451338920 |
| |
|
| | |
| LED-Infrarot-Außenstrahler 33892 LED Infrarot Flächenstrahler Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | sonstige | Lampenform: | sonstige | Sockel: | sonstige | Lampenspannung: | 100..240 V | Lampenleistung: | 60 W | Dimmbar: | nein | Gesamtlänge: | 365 mm | Mittlere Nennlebensdauer: | 35000 h | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 267,02* | € 314,41* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 269,26* | € 315,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 270,95* | € 317,56* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 312,80* | € 364,10* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 344,92* | € 402,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|