Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastaufsatzleuchte 4000K, anthrazit LTX Z-RB6L- #7088640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX LTX Z-RB6L-LR/2600-740 3G1 ET Mastaufsatzleuchte 2600lm 740 7088640
TRILUX LTX Z-RB6L-LR/2600-740 3G1 ET Mastaufsatzleuchte 2600lm 740 7088640
Artikel-Nr.:
     3517I-38707228
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7088640
EAN/GTIN:
     4018242416202
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen

LED-Mastaufsatzleuchte 4000K, anthrazit LTX Z-RB6L- #7088640

Dekorative Mastaufsatzleuchte in Zylinderform. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Passender Mast auf Anfrage. Optisches System in Multi-Lens-Technologie (MLT) ausgeführt.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 498,19*
€ 577,57*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 532,35*
€ 614,73*
Frei Haus
ab € 539,27*
€ 620,49*
€ 5,95*
ab € 556,87*
€ 639,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 565,92*
€ 646,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,73*
€ 731,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,56*
€ 720,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,94*
€ 703,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,25*
€ 682,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,35*
€ 633,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223600
ab € 554,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.