| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-38566324 Herst.-Nr.: C1042D100 EAN/GTIN: 3606482000063 |
| |
|
| | |
| Elektron. Auslösegerät MicroLogic 2.2 C1042D100 Bei diesem elektronischen 4d-Auslösegerät MicroLogic 2.2 handelt es sich um ein elektronisches 4-poliges Auslösegerät, das bei Leistungsschaltern ComPacT NSX 100/160/250 verwendet wird. Dieses elektronische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 100 A ist eine optimale Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Sie verfügt über einen anpassbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 40..100 A | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 1500 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 1500 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 100 A | Spannungsart zur Betätigung: | eigenversorgt | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 690 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 690 V | Polzahl: | 4 | Kurzschlussauslöserfunktion: | verzögert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 228,14* | € 262,60* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 231,99* | € 268,08* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,07* | € 307,65* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 274,34* | € 314,19* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 283,29* | € 326,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|