Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder L-Form procube -CUVE -1 vw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder L-Form procube -CUVE -1 vw
Verbinder L-Form procube -CUVE -1 vw
Artikel-Nr.:
     3517I-38365147
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     60491002100
EAN/GTIN:
     4020863232772
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
eckverbinder stromschiene

Verbinder L-Form procube -CUVE -1 vw

Struktur-Zubehör L 90° für procube -1 LED, inkl. Verdrahtung. Eckverbinder
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
204 mm
Breite:
204 mm
Höhe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,98*
€ 57,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,06*
€ 58,91*
Frei Haus
ab € 44,68*
€ 59,97*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,08*
€ 61,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,38*
€ 62,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.