Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN SSUE 50/48,4x53,0 61804613


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 48 mm, Außen-Ø 52.8 mm, BR 90 mm, Edelstahl, silber
Schutzschlauch, Innen-Ø 48 mm, Außen-Ø 52.8 mm, BR 90 mm, Edelstahl, silber
Artikel-Nr.:
     3517I-37651196
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804613
EAN/GTIN:
     4044774858784
Suchbegriffe:
Edelstahlwellrohr
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr

SILVYN SSUE 50/48,4x53,0 61804613

Offshore Anlagen, Messtechnik, Anlagenbau, im Freien, mechanisch anspruchsvolle Umgebung, zugfest, korrosionsbeständig, flexibel, für hohe mechanische Belastung, hitzebeständig, wendelgewickelter Edelstahlschutzschlauch mit Einhaken-Profil, Edelstahl AISI316,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
53 mm
Innendurchmesser:
48,4 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
ohne Ummantelung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-100..400 °C
Biegeradius, statisch:
90 mm
Flammverbreitend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 611,25*
€ 624,23*
Lager 3517
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 615,16*
€ 684,25*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 611,685*
€ 685,875*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 616,87*
€ 690,67*
1
pro Packung
€ 53,00*
ab € 678,0684*
€ 752,9784*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 684,25*
€ 814,2575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 672,86*
€ 800,7034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 638,67*
€ 760,0173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 624,25*
€ 742,8575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 615,16*
€ 732,0404
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 61,516* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.