Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0537985SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0537985SI
LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0537985SI
Artikel-Nr.:
     3517I-37554716
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0537985SI
EAN/GTIN:
     4029299449662
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Netztrafo

LED-Geräteträger 4000K U-LINE-GO #0537985SI

Geräteträger U-LINE-GO-F... für Direkt- und Indirektleuchte. Bündiger Abschluss mit der Tragprofilkante. Aus stranggepresstem Aluminium, silber pulverbeschichtet ähnlich RAL9006 mit RIDI-LED-Modulen mit Längsoptiken aus extrudiertem, UV-beständigem PMMA. RIDI-LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power-LEDs für höchste Effizienz. SELV-konform betriebene LED-Module zur optimalen Wärmeableitung vollflächig an das Aluminiumprofil angepresst.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
2439000 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 236,94*
€ 290,29*
€ 5,95*
ab € 237,95*
€ 290,87*
Frei Haus
ab € 240,45*
€ 293,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 239,81*
€ 294,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,29*
€ 345,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,52*
€ 330,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,93*
€ 315,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,20*
€ 309,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,94*
€ 281,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 15,06*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 15,78*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 25,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207979
ab € 7,91*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217890
ab € 56,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208982
ab € 19,97*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218439AF
ab € 24,06*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218438AF
ab € 29,47*
Zubehör
RIDI Leuchten
0218435AF
ab € 21,88*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208094AF
ab € 90,58*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208079AF
ab € 95,03*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208305AF
ab € 132,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208307AF
ab € 161,68*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 9,14*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203582
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.